Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Endschalter, Rollenhebel, 1 Schließer/1 Öffner, IP66, IP67, Kunststoff, 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2766488
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106790
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Endlagenschalter
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Konfiguration = 1 Schließer/1 Öffner
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 4A
Gehäusematerial = Kunststoff
Wechselspannung max. = 400V
Serie = Eaton Moeller
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Konfiguration:
1 Schließer/1 Öffner
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
4A
Gehäusematerial:
Kunststoff
Wechselspannung max.:
400V
Serie:
Eaton Moeller
Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, eaton endlagenschalter, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter ip66, 2766488, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Eaton, 106790, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.