| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2765562 Herst.-Nr.: BFX10C01 EAN/GTIN: 8013975300855 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 1 Kontaktart = 1 NC (Öffner) Montageart = Frontmontage Reihe = BFX10C Serie = BFX1 Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 1 | Kontaktart: | 1 NC (Öffner) | Montageart: | Frontmontage | Reihe: | BFX10C | Serie: | BFX1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lovato hilfskontakt, hilfskontakt, hilfskontaktblock 1 öffner, 2765562, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Lovato, BFX10C01, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,51* | € 11,58* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,15* | € 15,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|