Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENSEL GSC Kabelverschraubung, M20 PBT Schwarz 11.5mm/ 16mm, IP66, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765449
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     GSC 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 16mm
Kabeldurchmesser min. = 11.5mm
Material = PBT
Farbe = Schwarz
Serie = GSC
Schutzart = IP66, IP68
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
16mm
Kabeldurchmesser min.:
11.5mm
Material:
PBT
Farbe:
Schwarz
Serie:
GSC
Schutzart:
IP66, IP68
Weitere Suchbegriffe: 2765449, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, HENSEL, GSC20, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.