Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENSEL AXM Kabelverschraubung, M20 Polycarbonat Schwarz 8mm/ 13mm, IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2765366
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     AXM 20
EAN/GTIN:
     4012591159513
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 13mm
Kabeldurchmesser min. = 8mm
Material = Polycarbonat
Farbe = Schwarz
Serie = AXM
Schutzart = IP66
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
13mm
Kabeldurchmesser min.:
8mm
Material:
Polycarbonat
Farbe:
Schwarz
Serie:
AXM
Schutzart:
IP66
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: 2765366, Kabel und Drähte, Kabelverschraubungen und -befestigungen, Kabelverschraubungen, HENSEL, AXM20, Cables & Wires, Cable Glands & Fittings, Cable Glands
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 3,701*
€ 4,831*
20
Frei Haus
ab € 3,775*
€ 4,925*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 3,62*
€ 5,44*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 5,54*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,71*
€ 15,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.