Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OK International MSA-25U Lötrauchabsorber, mit Aktivkohlefilter, 2.5W / 5V, 41dB, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2763581
Hersteller:
     OK International
Herst.-Nr.:
     MSA-25U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
lötdampfabsorber
Modellnummer = MSA-25U
Hauptfilter-Typ = Aktivkohle
Geräuschpegel = 41dB
Betriebsspannung = 5V
Nennleistung = 2.5W
Steckertyp = USB
Weitere Informationen:
Modellnummer:
MSA-25U
Hauptfilter-Typ:
Aktivkohle
Geräuschpegel:
41dB
Betriebsspannung:
5V
Nennleistung:
2.5W
Steckertyp:
USB
Weitere Suchbegriffe: 2763581, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, OK International, MSA25U, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.