Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Bodentank, 12 Fächer 224 mm x 345mm x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761613
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS52126
EAN/GTIN:
     3606489819002
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
schneider electric kabelrinne
Fußbodentank oder Zubehör = Bodentank
Anzahl von Fächern = 12
Breite = 224 mm
Länge = 345mm
Tiefe = 70mm
Weitere Informationen:
Fußbodentank oder Zubehör:
Bodentank
Anzahl von Fächern:
12
Breite:
224 mm
Länge:
345mm
Tiefe:
70mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, 2761613, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Unterflurdosen und Zubehör, Schneider Electric, INS52126, Cables & Wires, Cable Management, Floor Boxes & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,09*
€ 175,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,21*
€ 172,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,30*
€ 166,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.