Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Bodentank, 4 Fächer 200 mm x 200mm x 82mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761608
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     INS52121
EAN/GTIN:
     3606489818951
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne breite 200mm
Fußbodentank oder Zubehör = Bodentank
Anzahl von Fächern = 4
Breite = 200 mm
Länge = 200mm
Tiefe = 82mm
Weitere Informationen:
Fußbodentank oder Zubehör:
Bodentank
Anzahl von Fächern:
4
Breite:
200 mm
Länge:
200mm
Tiefe:
82mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, schneider electric kabelrinne, 2761608, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Unterflurdosen und Zubehör, Schneider Electric, INS52121, Cables & Wires, Cable Management, Floor Boxes & Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,57*
€ 291,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,33*
€ 283,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,87*
€ 264,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,83*
€ 229,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.