Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Cat 8 Kabel Cat8, 20m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761137
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2761137
EAN/GTIN:
     5059044526248
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel sftp 20m schwarz
LAN Kategorie = Cat8
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 8
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Mantelfarbe = Schwarz
Verhalten im Brandfall = LSZH
Nennstrom = 1 A
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat8
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
8
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Mantelfarbe:
Schwarz
Verhalten im Brandfall:
LSZH
Nennstrom:
1 A
Weitere Suchbegriffe: patch kabel, patch-kabel sftp, 2761137, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, GRT20K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.