Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Cat 8 Kabel Cat8, 15m, Weiß Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761135
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2761135
EAN/GTIN:
     5059044526224
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel 15m weiß
Länge = 15m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Mantelfarbe = Weiß
Verhalten im Brandfall = LSZH
AWG = 26 AWG
Weitere Informationen:
Länge:
15m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Mantelfarbe:
Weiß
Verhalten im Brandfall:
LSZH
AWG:
26 AWG
Weitere Suchbegriffe: patch kabel, patch-kabel sftp, 2761135, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, GRT15W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.