Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Cat 8 Kabel Cat8, 10m, Gelb Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761133
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2761133
EAN/GTIN:
     5059044526200
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel 10m gelb
LAN Kategorie = Cat8
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Mantelfarbe = Gelb
Verhalten im Brandfall = LSZH
Leiterquerschnitt = 0,15 mm2
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat8
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Mantelfarbe:
Gelb
Verhalten im Brandfall:
LSZH
Leiterquerschnitt:
0,15 mm2
Weitere Suchbegriffe: patch kabel, patch-kabel sftp, 2761133, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, GRT10Y
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.