Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Cat 8 Kabel Cat8, 5m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, LSZH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2761128
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2761128
EAN/GTIN:
     5059044526156
Suchbegriffe:
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Patchkabel
patch-kabel s/ftp 5 m schwarz
Länge = 5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Abschirmtyp = S/FTP
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = gerade
Mantelfarbe = Schwarz
Verhalten im Brandfall = LSZH
Nennstrom = 1 A
Weitere Informationen:
Länge:
5m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Abschirmtyp:
S/FTP
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
gerade
Mantelfarbe:
Schwarz
Verhalten im Brandfall:
LSZH
Nennstrom:
1 A
Weitere Suchbegriffe: patch kabel, patch-kabel sftp, 2761128, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Ethernetkabel, RS PRO, GRT05K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.