Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp OLFLEX CY Steuerkabel, 7-adrig x 1 mm² Grau, 100m, 18


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2760960
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011183
EAN/GTIN:
     4044773006179
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lappkabel 7 x 1mm²
Serie = OLFLEX
Aderzahl = 7
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Länge = 100m
Steuerleitungstyp = CY
Mantelfarbe = Grau
AWG = 18
Mantelmaterial = PVC
Weitere Informationen:
Serie:
OLFLEX
Aderzahl:
7
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Länge:
100m
Steuerleitungstyp:
CY
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
18
Mantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung awg18, 2760960, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 0011183, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,5948*
€ 4,4548*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 3,43262*
€ 5,21262*
75
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 5,81*
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 9,67*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 459,74*
€ 538,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 538,17*
€ 640,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 509,20*
€ 605,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 482,87*
€ 574,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 476,34*
€ 566,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 465,47*
€ 553,91
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 459,74*
€ 547,09
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 4,5974* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,28*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.