Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety Runner Yellow S3 Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, Gelb, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 40 / UK 6,5,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2760804
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     6250122-40
EAN/GTIN:
     3603836079706
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Runner Yellow S3
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6,5
Schuhgröße US = 7,5
Farbe = Schwarz, Gelb
Zehenschutzkappe = Ja
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Verbundstoff
Weitere Informationen:
Serie:
Runner Yellow S3
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6,5
Schuhgröße US:
7,5
Farbe:
Schwarz, Gelb
Zehenschutzkappe:
Ja
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Verbundstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,39*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 96,82*
€ 115,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 95,58*
€ 113,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 88,64*
€ 105,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,11*
€ 98,90
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,39*
€ 86,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.