Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety SILVEX EVO, Unisex, Sicherheitsstiefel Braun, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 42 / UK 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2760776
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     6246182-42/7
EAN/GTIN:
     3603836050521
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = SILVEX EVO
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 42
Schuhgröße UK = 8
Schuhgröße US = 9
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe Typ = Nicht metallisch
ESD geschützt = Nein
Weitere Informationen:
Serie:
SILVEX EVO
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
42
Schuhgröße UK:
8
Schuhgröße US:
9
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe Typ:
Nicht metallisch
ESD geschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd schuhe s3 gr 42, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2760776, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Honeywell Safety, 6246182427, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,48*
€ 105,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 81,54*
€ 105,64*
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,38*
€ 110,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,02*
€ 130,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,97*
€ 129,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,87*
€ 120,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,26*
€ 109,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,38*
€ 99,22
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 41,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.