Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Silvex Evo 6246182-42/7 ESD Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 42 Braun 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536646-BP
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     6246182-42/7
EAN/GTIN:
     3603836050521
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Honeywell Silvex Evo 6246182-42/7 ESD Sicherheitsstiefel S3 Schuhgröße (EU): 42 Braun 1 Paar

Sicherheitsstiefel SILVEX EVO S3 CI SRC

S3-Stiefel, wasserabweisendes Leder mit Fleece-Futter, mit modularem Einlegesohlensystem
Einzigartige Ergonomie und Dynamik: Ergonomisches und dynamisches Sohlendesign respektiert die natürliche Bewegung

Ausstattung:
Flexible Konstruktion & optimale Biegefestigkeit
Ergonomisches Wellenkonzept
Zehenschutzkappe aus Verbundwerkstoff (50% leichter als Stahl)
Atmungsaktives Futter
Natürliche Bewegung des Fußes: Fließend vom Kontakt an der Ferse zum Vortrieb an den Zehen
Große Stollen sorgen für Stabilität und Grip im Freien: Besserer Grip im Innenbereich auf glatten Oberflächen
Die Flüssigkeiten werden abgeleitet, um die Gefahr des Ausrutschens zu verringern
Durchtrittsichere Stahl-Zwischensohlen zum Schutz vor Perforation
Modulares Einlegesohlen-System: Hilft bei der perfekten Passform für Tragekomfort und Sicherheit
Verschleißindikator: Lebenszeit-Anzeige
Hoch stoßdämpfender Absatz für bessere Balanceund höheren Tragekomfort
Sohlenapassung gem. DGUV 112-191

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Herstellerfarbe: Braun · Material (Details): Leder · Schuhgröße (EU): 42 · Sicherheitslevel: S3 · Verschluss-System (Schuhe): Ohne

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Braun
Marke:
Honeywell
Schuhgröße (EU):
42
Verschluss-System (Schuhe):
Ohne
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Material (Details):
Leder
Sicherheitslevel:
S3
Produkt-Art:
Sicherheitsstiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,28*
€ 105,76*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 81,54*
€ 105,77*
Frei Haus
ab € 83,21*
€ 110,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,77*
€ 125,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,07*
€ 125,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,31*
€ 115,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,77*
€ 108,02
pro Paar
ab 25 Paar
€ 90,30*
€ 107,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,54*
€ 97,03
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,77* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.