Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety SILVEX EVO EN20345 S3 SRC, Unisex, Sicherheitsstiefel Braun, mit Zehen-Schutzkappe , Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2760773
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     6246182-39/7
EAN/GTIN:
     3603836050491
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = SILVEX EVO
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Nein
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3 SRC
Zwischensohle = Verbundstoff
Weitere Informationen:
Serie:
SILVEX EVO
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Nein
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3 SRC
Zwischensohle:
Verbundstoff
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2760773, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Honeywell Safety, 6246182397, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,35*
€ 131,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,78*
€ 129,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,66*
€ 125,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,35*
€ 114,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,04*
€ 98,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.