Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Safety SILVEX EVO EN20345 S3 SRC, Unisex, Sicherheitsstiefel Braun, mit Zehen-Schutzkappe , Größe 38 / UK 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2760772
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     6246182-38/7
EAN/GTIN:
     3603836050484
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = SILVEX EVO
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 38
Schuhgröße UK = 5
Schuhgröße US = 6
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe Typ = Nicht metallisch
ESD geschützt = Nein
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3 SRC
Zwischensohle = Verbundstoff
Weitere Informationen:
Serie:
SILVEX EVO
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
38
Schuhgröße UK:
5
Schuhgröße US:
6
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe Typ:
Nicht metallisch
ESD geschützt:
Nein
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3 SRC
Zwischensohle:
Verbundstoff
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschnürstiefel s3 größe 38, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2760772, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Honeywell Safety, 6246182387, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,60*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 110,42*
€ 131,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 109,12*
€ 129,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,63*
€ 126,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 96,42*
€ 114,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,60*
€ 99,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.