| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2759629 Herst.-Nr.: 5PYT12000M EAN/GTIN: 5450564056398 |
| |
|
| | |
| Größe = 3XL Kleidungsart = Softshell-Jacke Farbe = Marineblau/Königsblau Materialeigenschaften = Atmungsaktiv, Wasserdicht Art = Jacke Mit Kapuze = Nein Serie = 5PYT120 Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Kleidungsart: | Softshell-Jacke | Farbe: | Marineblau/Königsblau | Materialeigenschaften: | Atmungsaktiv, Wasserdicht | Art: | Jacke | Mit Kapuze: | Nein | Serie: | 5PYT120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herrenjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, arbeitsjacke blau 3 xl, herren jacke, herrenjacken xxxl, 2759629, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Coverguard, 5PYT12000M, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets |
| | |
| |