Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom PIN-Fotodiode IR 960nm Si, SMD SMD-Gehäuse 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2758944
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AEPD-C0D0-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 960nm
Gehäusetyp = SMD
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 3
Diodenmaterial = Si
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel = ±9
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
960nm
Gehäusetyp:
SMD
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
3
Diodenmaterial:
Si
Empfindlichkeit-Halbwertswinkel:
±9
Weitere Suchbegriffe: foto diode, 2758944, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, Broadcom, AEPDC0D000000, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.