Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rextron KVM-Switch 4-Port SVGA 4 Displays PS/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2757160
Hersteller:
     Rextron
Herst.-Nr.:
     KVM-510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Video-Anschlusstyp = SVGA
Anzahl der Anschlüsse = 4
Anzahl der unterstützten Displays = 4
Auflösung max. = 1600 x 1200
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp = PS/2
Weitere Informationen:
Video-Anschlusstyp:
SVGA
Anzahl der Anschlüsse:
4
Anzahl der unterstützten Displays:
4
Auflösung max.:
1600 x 1200
Tastatur-/Maus-Anschlusstyp:
PS/2
Weitere Suchbegriffe: 4 port kvm, kvm, 2757160, Computertechnik und Peripheriegeräte, Tastaturen und Mäuse, Rextron, KVM510, Computing & Peripherals, Keyboards & Mice, KVM Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,78*
€ 190,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,04*
€ 184,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,75*
€ 159,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,25*
€ 145,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.