Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERKO Bimetall Lochsäge mit Zentrierbohrer, Ø 20mm / Bohrtiefe 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2757103
Hersteller:
     Erko
Herst.-Nr.:
     42020
EAN/GTIN:
     3700333200395
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
Lochsäge
Zylindersäge
Bohrertyp = Lochsäge
Zentrierbohrer inkl. = Ja
Material/Stoff = Bimetall
Schnitttiefe = 38mm
Weitere Informationen:
Bohrertyp:
Lochsäge
Zentrierbohrer inkl.:
Ja
Material/Stoff:
Bimetall
Schnitttiefe:
38mm
Weitere Suchbegriffe: hss bi-metall lochsäge 20 mm, lochsäge, lochsäge 20mm, 2757103, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, ERKO, 42020, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.