Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMONT Herren Sicherheitsschuhe Grün, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 39 / UK 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2756292
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     SHRIKE DM20164 39
EAN/GTIN:
     8033546379332
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Serie = SHRIKE DM20164
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Grün
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 24.5
Weitere Informationen:
Serie:
SHRIKE DM20164
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Grün
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
24.5
Weitere Suchbegriffe: Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, aimont sicherheitshalbschuh green, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, 2756292, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, AIMONT, SHRIKEDM2016439, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,17*
€ 72,96*
Lager 108
Frei Haus
ab € 67,35*
€ 90,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,86*
€ 108,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,81*
€ 105,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,91*
€ 99,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,37*
€ 90,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,35*
€ 80,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.