Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMONT Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, Orange, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 47 / UK 12, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2756265
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     IBIS AVAV201 47
EAN/GTIN:
     8033546518359
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = IBIS AVAV201
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 47
Schuhgröße UK = 12
Schuhgröße US = 13
Farbe = Schwarz, Orange
Zehenschutzkappe Typ = Aluminium
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 31
Weitere Informationen:
Serie:
IBIS AVAV201
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
47
Schuhgröße UK:
12
Schuhgröße US:
13
Farbe:
Schwarz, Orange
Zehenschutzkappe Typ:
Aluminium
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,67*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 123,24*
€ 146,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 120,21*
€ 143,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,94*
€ 134,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,43*
€ 124,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 93,67*
€ 111,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.