Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMONT FLOUR AFAF205 Unisex Sicherheitsschuhe Weiß, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 41 / UK 7, EN20345 S2, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2756245
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     FLOUR AFAF205 41
EAN/GTIN:
     8033546516959
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = FLOUR AFAF205
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Weiß
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S2
Rutschfestigkeit = SRC
Weitere Informationen:
Serie:
FLOUR AFAF205
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Weiß
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S2
Rutschfestigkeit:
SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,74*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 80,48*
€ 95,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,63*
€ 94,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,26*
€ 89,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,23*
€ 81,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 59,74*
€ 71,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.