Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMONT CONNECTOR AFAF103 EN20345 S1P, Unisex, Sicherheitsschuhe Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe, ESD-sicher, Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2756203
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     CONNECTOR AFAF103 40
EAN/GTIN:
     8033546516522
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = CONNECTOR AFAF103
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 40
Schuhgröße UK = 6,5
Schuhgröße US = 7,5
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Zwischensohle = Nicht metallisch
Weitere Informationen:
Serie:
CONNECTOR AFAF103
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
40
Schuhgröße UK:
6,5
Schuhgröße US:
7,5
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, arbeitsschuhe s1p 40, esd stiefel, antistatik-schuhe schwarz, 2756203, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitsstiefel, AIMONT, CONNECTORAFAF10340, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,42*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,02*
€ 116,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,83*
€ 115,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,55*
€ 107,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,14*
€ 100,13
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,42*
€ 87,37
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.