Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMONT CONNECTOR AFAF103 EN20345 S1P, Unisex, Sicherheitsschuhe Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe, ESD-sicher, Größe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2756200
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     CONNECTOR AFAF103 37
EAN/GTIN:
     8033546516492
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = CONNECTOR AFAF103
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 37
Schuhgröße UK = 4
Schuhgröße US = 5
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Sohlenmaterial = PU2D
Weitere Informationen:
Serie:
CONNECTOR AFAF103
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
37
Schuhgröße UK:
4
Schuhgröße US:
5
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Sohlenmaterial:
PU2D
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, arbeitsschutzschuhe größe 37 s1p, esd stiefel, antistatik-schuhe schwarz, 2756200, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitsstiefel, AIMONT, CONNECTORAFAF10337, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 98,38*
€ 117,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,77*
€ 115,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,01*
€ 108,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,25*
€ 99,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,17*
€ 87,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.