Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMONT CAPITOLE 7RE09 Herren Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 41 / UK 7, EN20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2756177
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     CAPITOLE 7RE09 41
EAN/GTIN:
     8033546512197
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = CAPITOLE 7RE09
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Rutschfestigkeit = SRC
Weitere Informationen:
Serie:
CAPITOLE 7RE09
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Rutschfestigkeit:
SRC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,14*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,72*
€ 100,82
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,15*
€ 100,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,56*
€ 93,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,84*
€ 85,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,14*
€ 75,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.