Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMONT CAPITOLE 7RE09 Herren Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 39 / UK 6, EN20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2756175
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     CAPITOLE 7RE09 39
EAN/GTIN:
     8033546512173
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = CAPITOLE 7RE09
Geschlecht = Herren
Schuhgröße EUR = 39
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 7
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Nicht metallisch
Weitere Informationen:
Serie:
CAPITOLE 7RE09
Geschlecht:
Herren
Schuhgröße EUR:
39
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
7
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,98*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,91*
€ 101,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,66*
€ 99,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,31*
€ 94,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,73*
€ 86,55
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,98*
€ 74,95
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.