Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMONT Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, Blau, Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 41 / UK 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2756142
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     ARCO NEW 54610 41
EAN/GTIN:
     8033546310892
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = ARCO NEW 54610
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 7
Schuhgröße US = 8
Farbe = Schwarz, Blau, Grau
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Nein
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Rutschfestigkeit = SRC
Schuhgröße JP/CN = 25.5
Weitere Informationen:
Serie:
ARCO NEW 54610
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
7
Schuhgröße US:
8
Farbe:
Schwarz, Blau, Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Nein
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Rutschfestigkeit:
SRC
Schuhgröße JP/CN:
25.5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,61*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,59*
€ 86,38
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,85*
€ 85,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,25*
€ 81,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 63,48*
€ 75,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 53,61*
€ 63,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.