Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMONT Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 45 / UK 10.5, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2756132
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     ADAPTOR AFAF203 45
EAN/GTIN:
     8033546516713
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = ADAPTOR AFAF203
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 45
Schuhgröße UK = 10.5
Schuhgröße US = 11.5
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 29
Weitere Informationen:
Serie:
ADAPTOR AFAF203
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
45
Schuhgröße UK:
10.5
Schuhgröße US:
11.5
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,25*
€ 110,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,65*
€ 109,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,36*
€ 102,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,09*
€ 94,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,46*
€ 82,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.