Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Solway AMF3V FFP3 R D Staubschutzmaske mit Ventil, Vergossen EN 149:2001+A1:2009, 10Stück Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755750
Hersteller:
     Alpha Solway
Herst.-Nr.:
     MMFS/ALP/AMF3V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Schutzklasse = FFP3 R D
Ventil = Ja
Geformt/Flach faltbar = Vergossen
Erfüllte Normen = EN 149:2001+A1:2009
Serie = AMF3V
Anzahl pro Packung = 10Stück
Kategorie = Schweißen
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
FFP3 R D
Ventil:
Ja
Geformt/Flach faltbar:
Vergossen
Erfüllte Normen:
EN 149:2001+A1:2009
Serie:
AMF3V
Anzahl pro Packung:
10Stück
Kategorie:
Schweißen
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, 2755750, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, Alpha Solway, MMFSALPAMF3V, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Disposable Respirators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,829* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,64*
€ 13,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.