Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Solway AMF3CV FFP3 NR Staubschutzmaske mit Ventil, Vergossen EN 149:2001+A1:2009, 10Stück Stück


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755749
Hersteller:
     Alpha Solway
Herst.-Nr.:
     MMFS/ALP/AMF3CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Schutzklasse = FFP3 NR
Ventil = Ja
Geformt/Flach faltbar = Vergossen
Erfüllte Normen = EN 149:2001+A1:2009
Serie = AMF3CV
Anzahl pro Packung = 10Stück
Kategorie = Schweißen
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
FFP3 NR
Ventil:
Ja
Geformt/Flach faltbar:
Vergossen
Erfüllte Normen:
EN 149:2001+A1:2009
Serie:
AMF3CV
Anzahl pro Packung:
10Stück
Kategorie:
Schweißen
Weitere Suchbegriffe: Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP3, FFP-3, FFP3, FFP3 Atemschutzmaske, FFP3 Feinstaubmaske, FFP3 Maske, FFP3-Masken, Feinstaubmaske FFP3, feinstaubfiltermaske ffp3 mit ventil, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp3d, 2755749, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Atemschutz, Einweg-Atemschutzmasken, Alpha Solway, MMFSALPAMF3CV, Personal Protective Equipment & Workwear, Respiratory Protection, Disposable Respirators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,918*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 10,419*
€ 12,39861
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,299*
€ 12,25581
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,009*
€ 11,91071
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,178*
€ 10,92182
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 7,918*
€ 9,42242
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.