Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755621
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     ROMELL ABI05 36
EAN/GTIN:
     8033546314234
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = ROMELL ABI05
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 36
Schuhgröße UK = 3,5
Schuhgröße US = 4,5
Farbe = Grau, Rot
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Zwischensohle = Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN = 22,5
Weitere Informationen:
Serie:
ROMELL ABI05
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
36
Schuhgröße UK:
3,5
Schuhgröße US:
4,5
Farbe:
Grau, Rot
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN:
22,5
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, halbschuhe s1p gr.36, halbschuhe, halbschuhe s1p, 2755621, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, AIMONT, ROMELLABI0536, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,93*
€ 71,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,00*
€ 99,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,69*
€ 118,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,98*
€ 117,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 93,26*
€ 110,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,88*
€ 102,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,00*
€ 89,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.