Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIMONT Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 36 / UK 3,5, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755574
Hersteller:
     Aimont
Herst.-Nr.:
     HYDROGEN IA201 36
EAN/GTIN:
     8033546350454
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = HYDROGEN IA201
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 36
Schuhgröße UK = 3,5
Schuhgröße US = 4,5
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ = Aluminium
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Rutschfestigkeit = SRC
Schuhgröße JP/CN = 22,5
Weitere Informationen:
Serie:
HYDROGEN IA201
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
36
Schuhgröße UK:
3,5
Schuhgröße US:
4,5
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Aluminium
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Rutschfestigkeit:
SRC
Schuhgröße JP/CN:
22,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,19*
€ 162,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,44*
€ 159,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,08*
€ 152,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,25*
€ 138,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,46*
€ 123,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.