Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK Neon Phasenprüfer-Schraubendreher, Ges.L. 140 mm, Klingen L. 65 mm, Spitze 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2755133
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     440007
EAN/GTIN:
     5051074400079
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Klingenlänge = 65 mm
Schaftspitzenmaß = 3mm
Gesamtlänge = 140 mm
Anzeigeart = Neon
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
65 mm
Schaftspitzenmaß:
3mm
Gesamtlänge:
140 mm
Anzeigeart:
Neon
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher-Satz, Spannungsprüfer, phasenprüfer 3 x 60 mm, spannungsprüfer, ck phasenprüfer, 2755133, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, CK, 440007, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Mains Test Screwdrivers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 2,26*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 2,28*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,48*
€ 2,31*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,54*
€ 2,64*
1 Tag
102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.