Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE SECURITE ENDURO S3 EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Braun, mit Zehen-Schutzkappe , Größe 36 / UK 3.5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753629
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     ENDUS30BFSN36
EAN/GTIN:
     3237154273364
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = ENDURO S3
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 36
Schuhgröße UK = 3.5
Schuhgröße US = 4.5
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
ENDURO S3
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
36
Schuhgröße UK:
3.5
Schuhgröße US:
4.5
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2753629, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, LEMAITRE SECURITE, ENDUS30BFSN36, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,76*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 104,16*
€ 123,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 103,68*
€ 123,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,06*
€ 119,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,52*
€ 108,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,76*
€ 93,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.