Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE SECURITE DISCOVER EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, Grau, Rot, mit Zehen-Schutzkappe , Größe 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753611
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     DISRS30NRSN49
EAN/GTIN:
     3237154152492
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = DISCOVER
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 49
Schuhgröße UK = 14
Schuhgröße US = 14,5
Farbe = Schwarz, Grau, Rot
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Nicht metallisch
Weitere Informationen:
Serie:
DISCOVER
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
49
Schuhgröße UK:
14
Schuhgröße US:
14,5
Farbe:
Schwarz, Grau, Rot
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, s3 schutzstiefel größe 49, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2753611, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, LEMAITRE SECURITE, DISRS30NRSN49, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,22*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 136,13*
€ 161,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 135,63*
€ 161,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,11*
€ 154,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 117,35*
€ 139,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,22*
€ 124,02
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.