Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE SECURITE DISCOVER EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, Grau, Rot, mit Zehen-Schutzkappe , Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753603
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     DISRS30NRSN41
EAN/GTIN:
     3237154152416
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = DISCOVER
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 41
Schuhgröße UK = 6
Schuhgröße US = 6.5
Farbe = Schwarz, Grau, Rot
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Rutschfestigkeit = SRC
Weitere Informationen:
Serie:
DISCOVER
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
41
Schuhgröße UK:
6
Schuhgröße US:
6.5
Farbe:
Schwarz, Grau, Rot
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Rutschfestigkeit:
SRC
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 größe: 41 schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2753603, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, LEMAITRE SECURITE, DISRS30NRSN41, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,41*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,29*
€ 161,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,98*
€ 159,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,86*
€ 153,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,54*
€ 138,68
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,41*
€ 123,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.