Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE SECURITE DISCOVER EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, Grau, Rot, mit Zehen-Schutzkappe , Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753598
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     DISRS30NRSN36
EAN/GTIN:
     3237154152362
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = DISCOVER
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 36
Schuhgröße UK = 3
Schuhgröße US = 5
Farbe = Schwarz, Grau, Rot
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Nicht metallisch
Weitere Informationen:
Serie:
DISCOVER
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
36
Schuhgröße UK:
3
Schuhgröße US:
5
Farbe:
Schwarz, Grau, Rot
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 gr.36, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2753598, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, LEMAITRE SECURITE, DISRS30NRSN36, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,89*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,79*
€ 161,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 134,48*
€ 160,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 129,40*
€ 153,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,99*
€ 139,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,89*
€ 123,63
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.