Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMAITRE SECURITE DESERT S3 EN20345 S3, Unisex, Sicherheitsstiefel Braun, mit Zehen-Schutzkappe , Größe 35 / UK 3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2753582
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     DESES30BFSN35
EAN/GTIN:
     3237154138359
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = DESERT S3
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 35
Schuhgröße UK = 3
Schuhgröße US = 4
Farbe = Braun
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Stahl
Weitere Informationen:
Serie:
DESERT S3
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
35
Schuhgröße UK:
3
Schuhgröße US:
4
Farbe:
Braun
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s3 braun, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 2753582, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, LEMAITRE SECURITE, DESES30BFSN35, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Boots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,72*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,91*
€ 136,74
pro Paar
ab 2 Paar
€ 113,56*
€ 135,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,78*
€ 130,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,19*
€ 119,23
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,72*
€ 103,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.