Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Bi-Directional Einfach 209V min., 2-Pin, PCB-Montage JEDEC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2751323
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM30T220CAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Diodenkonfiguration = Einfach
Durchschlagspannung min. = 209V
Montage-Typ = PCB-Montage
Gehäusegröße = JEDEC
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 3000W
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Durchschlagspannung min.:
209V
Montage-Typ:
PCB-Montage
Gehäusegröße:
JEDEC
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
3000W
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 2751323, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SM30T220CAY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.369,125*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,94765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.501,90*
€ 2.977,261
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.479,95*
€ 2.951,1405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.410,775*
€ 2.868,82225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.374,20*
€ 2.825,298
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.369,125*
€ 2.819,25875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.