Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Airpax LELHK11 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Airpax, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2750378
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     LELHK11-1-62-30.0-01-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
geräteschutzschalter 30a 1-polig
schutzschalter
Strom = 30A
Reihe = Airpax
Breite = 19.05mm
Serie = LELHK11
Montageart = Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Strom:
30A
Reihe:
Airpax
Breite:
19.05mm
Serie:
LELHK11
Montageart:
Frontplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol, 2750378, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, Sensata / Airpax, LELHK1116230001V, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 95,67*
€ 146,73*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 126,372*
€ 151,948*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 151,948*
€ 180,81812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,478*
€ 175,49882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 143,052*
€ 170,23188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,372*
€ 150,38268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 759,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.