Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Airpax LEGH66 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 2-polig, Airpax, 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2750354
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     LEGH66-1-63-5.00-A-01-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter 2 polig
schutzschalter
Strom = 5A
Reihe = Airpax
Breite = 38.48mm
Serie = LEGH66
Montageart = Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Strom:
5A
Reihe:
Airpax
Breite:
38.48mm
Serie:
LEGH66
Montageart:
Frontplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: airpax schutzschalter, 2750354, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, Sensata / Airpax, LEGH66163500A01V, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 90,784*
€ 98,528*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 67,60*
€ 105,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 98,528*
€ 117,24832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 90,784*
€ 108,03296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 492,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.