Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Airpax IUGN6 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Airpax, 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2750284
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     IUGN6-1-62-30.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
geräteschutzschalter 30a 1-polig
schutzschalter
Strom = 30A
Polzahl = 1
Breite = 19.05mm
Serie = IUGN6
Montageart = Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Strom:
30A
Polzahl:
1
Breite:
19.05mm
Serie:
IUGN6
Montageart:
Frontplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter 1 pol, 2750284, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, Sensata / Airpax, IUGN6162300, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 44,75*
€ 71,38*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 58,564*
€ 73,138*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 73,138*
€ 87,03422
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,428*
€ 86,18932
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,768*
€ 84,21392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,644*
€ 81,68636
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,564*
€ 69,69116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 365,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.