Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Airpax IELK111 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, Airpax, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2750257
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     IELK111-1REC5-62-100.-A-01-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter 1 pol
schutzschalter
Strom = 100A
Reihe = Airpax
Breite = 19.05mm
Serie = IELK111
Montageart = Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Strom:
100A
Reihe:
Airpax
Breite:
19.05mm
Serie:
IELK111
Montageart:
Frontplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: airpax schutzschalter, 2750257, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, Sensata / Airpax, IELK1111REC562100A01V, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 203,95*
€ 274,82*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 250,63*
€ 296,196*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 296,196*
€ 352,47324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,366*
€ 340,77554
pro Stück
ab 50 Stück
€ 277,78*
€ 330,5582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,63*
€ 298,2497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.480,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.