Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Airpax 229 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 3-polig, Airpax, 100A, 480V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2750075
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     229-3-1-61-5-9-100-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 3polig
geräteschutzschalter
Strom = 100A
Reihe = Airpax
Betriebsspannung = 480V ac
Breite = 78.94mm
Serie = 229
Montageart = Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Strom:
100A
Reihe:
Airpax
Betriebsspannung:
480V ac
Breite:
78.94mm
Serie:
229
Montageart:
Frontplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: 2750075, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, Sensata / Airpax, 229316159100V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,39*
€ 390,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,82*
€ 381,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,35*
€ 368,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,71*
€ 342,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,13*
€ 307,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.