Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Airpax 229 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 3-polig, Airpax, 100A, 480V ac


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2750074
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     229-3-1-61-5-9-100-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
schutzschalter 3pol
schutzschalter
Strom = 100A
Polzahl = 3
Betriebsspannung = 480V ac
Breite = 78.94mm
Serie = 229
Montageart = Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Strom:
100A
Polzahl:
3
Betriebsspannung:
480V ac
Breite:
78.94mm
Serie:
229
Montageart:
Frontplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: airpax schutzschalter, 2750074, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Thermische Schutzschalter, Sensata / Airpax, 229316159100V, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 195,48*
€ 276,08*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.264,48*
€ 1.342,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.342,10*
€ 1.597,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.264,48*
€ 1.504,73
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 252,896* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.