Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Airpax 209 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 2-polig, Airpax, 100A, 240V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2750056
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     209-2-1-63-4-9-100-A-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 2-polig
geräteschutzschalter
Strom = 100A
Reihe = Airpax
Betriebsspannung = 240V ac
Breite = 52.63mm
Serie = 209
Montageart = Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Strom:
100A
Reihe:
Airpax
Betriebsspannung:
240V ac
Breite:
52.63mm
Serie:
209
Montageart:
Frontplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: 2750056, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, Sensata / Airpax, 209216349100AV, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 132,39*
€ 191,57*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 167,972*
€ 201,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 201,70*
€ 240,023
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,11*
€ 230,9909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 188,292*
€ 224,06748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,972*
€ 199,88668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.008,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.