Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Airpax 209 Thermischer Überlastschalter / Thermischer Geräteschutzschalter, 2-polig, Airpax, 30A, 125V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2750054
Hersteller:
     Airpax
Herst.-Nr.:
     209-2-1-52F-2-8-30-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 30a
geräteschutzschalter
geräteschutzschalter 2-polig
Strom = 30A
Polzahl = 2
Betriebsspannung = 125V dc
Breite = 52.63mm
Serie = 209
Montageart = Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Strom:
30A
Polzahl:
2
Betriebsspannung:
125V dc
Breite:
52.63mm
Serie:
209
Montageart:
Frontplattenmontage
Weitere Suchbegriffe: 2750054, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Thermische Schutzschalter, Sensata / Airpax, 2092152F2830H, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, Thermal Breakers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 124,48*
€ 180,20*
Lager 108
5
Frei Haus
ab € 158,70*
€ 190,808*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 190,808*
€ 227,06152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,448*
€ 219,49312
pro Stück
ab 50 Stück
€ 178,91*
€ 212,9029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,70*
€ 188,853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 954,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.