Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, Grau, Rot, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 47 / UK 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2749924
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALTEA JX007 47
EAN/GTIN:
     3597810278974
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Serie = JALTEA JX007
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 47
Schuhgröße UK = 12
Schuhgröße US = 13
Farbe = Schwarz, Grau, Rot
Zehenschutzkappe Typ = Aluminium
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 31
Weitere Informationen:
Serie:
JALTEA JX007
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
47
Schuhgröße UK:
12
Schuhgröße US:
13
Farbe:
Schwarz, Grau, Rot
Zehenschutzkappe Typ:
Aluminium
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
31
Weitere Suchbegriffe: Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuh s3 schwarz, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, 2749924, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Jallatte, JALTEAJX00747, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,62*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 147,61*
€ 175,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 142,69*
€ 169,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 133,65*
€ 159,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,89*
€ 147,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 111,62*
€ 132,83
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.